pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153120200 NEMBUS 210 R8 - 5153120200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153120200 NEMBUS 210 R8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

  • Orientamento sinistro/destro reversibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893507136

Codice prodotto

SPI5153120200

Cod. produttore

5153120200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Orientamento sinistro/destro reversibile:

no

Volume d'aria a 50 Pa max.:

257.45 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

229.81 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

196.2 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

163.2 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

129.41 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

81.75 m³/h

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Tensione:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Numero di fasi:

1

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento spina RA

Con display digitale:

Con unità di controllo cablata:

Adatto per unità di controllo cablata:

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

Protocollo di supporto per Modbus:

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

no

Con resistenza:

no

Con sensore integrato di umidità (RH):

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

Adatto per il collegamento della caldaia CH:

Con bypass:

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tipo di protezione antigelo:

Altro

Diametro nominale del condotto:

125...125 mm

Collegamenti lato aria esterna:

Estremità collegamento

Collegamenti lato residenziale:

Estremità collegamento

Collegamento residenziale, inferiore:

Collegamento residenziale, lato sinistro:

Collegamento residenziale, lato destro:

Collegamento residenziale, superiore:

Collegamento del tetto, laterale:

Collegamento del tetto, superiore:

no

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

65 %

Altezza:

270 mm

Larghezza:

694 mm

Profondità:

1252 mm

Peso:

32 kg

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissima efficienza (fino al 92%), completo di sonda di umidità, pannello di controllo filare e by-pass automatico.Motori EC a basso consumo e corpo ottimizzato per garantire un elevato isolamento termico ed un basso livello sonoro. Installazione orizzontale o verticale. Filtri G4/G4.