pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130863500 PAVZ-150 SH 75 - 5130863500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130863500 PAVZ-150 SH 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Collegamento di attacco - Foro

  • Struttura di collegamento - Filettatura interna

  • Dimensioni del collegamento filettato, impianto di collegamento(M..) - 14

  • Temperatura ambiente max. - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893325174

Codice prodotto

SPI5130863500

Cod. produttore

5130863500

Produttore

SPI

Materiale:

Altro

Collegamento di attacco:

Foro

Struttura di collegamento:

Filettatura interna

Dimensioni del collegamento filettato, impianto di collegamento(M..):

14

Temperatura ambiente max.:

70 °C

Temperatura ambiente min.:

-40 °C

A cerniera:

no

Supporti antivibranti in gomma con base metallica per attenuare le vibrazioni e la rumorosità (forniti in set di nr.4 pz.).