pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN100 100 55 Abdeckplatte verschlieAŸbar IP44 fA1/4r - N100 100 55

copiacopia
RUTENBECK - RUTN100 100 55 Abdeckplatte verschlieAŸbar IP44 fA1/4r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

  • Adatto per canale da incasso per apparecchi - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4043921056547

Codice prodotto

RUTN100 100 55

Cod. produttore

N100 100 55

Produttore

RUT

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

sì

Larghezza:

91 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

91 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Profondità:

34 mm