RUTENBECK - RUTN100 100 01 Rahmen 1fach fA1/4r 50 x 50 mm Zentralst - N100 100 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 0
Montaggio a incasso - sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4043921034873
Codice prodotto
RUTN100 100 01
Cod. produttore
N100 100 01
Produttore
RUT
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
5 mm