pagina iniziale

Runpotec - RUN11149 RC3 Kamera - 15m + RUNPOSTICKS Comfort - 11149

copiacopia
Runpotec - RUN11149 RC3 Kamera - 15m + RUNPOSTICKS Comfort

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004989453

Codice prodotto

RUN11149

Cod. produttore

11149

Produttore

RUN

Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivitat, um professionelle Inspektionen einfacher und praziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualitat. Die RC3 App ermoglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen. Die RC3 App ermoglicht das einfache Teilen von Bildern und Videos. Berichte mit Firmenlogo und Beschreibung lassen sich als PDF per E-Mail oder WhatsApp versenden. Die Kamera eignet sich perfekt fur den Einsatz in schwer zuganglichen Bereichen, da sie sich uber WLAN per RC3 App auf dem Smartphone steuern lasst. Ob Hohlwande, Rohre ab Innendurchmesser 14 mm oder Luftungssysteme ? die RC3 liefertgestochen scharfe Bilder, lasst sich bequem uber mobile Gerate bedienen und hat eine Schutzklasse von IP67. Zu beachten ist, dass die Kamera nur in Kombination mit den RUNPOTEC Einschubsystemen (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS und RP1) verwendet werden kann, wobei je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen. Eigenschaften und Vorteile der RC3 Inspektionskamera: Kamerakopf ? 13 mm mit Front- und Seitenkamera: Beide Kameras bieten Full-HD Bild- und Video-Auflosung (1920 x 1080) mit integrierten, dimmbaren LEDs (8 LEDs an der Frontkamera, 1 LED an der Seitenkamera). Kameraauflosung 998.400 Pixel (1280 x 720) ? Front- und Seitenkamera 5.0 Zoll IPS-Farbdisplay: Klare Darstellung durch hochauflosendes Display mit 518.400 Pixeln (960 x 540). WLAN-Verbindung und RC3 App-Steuerung: Bequeme Steuerung und Uberwachung uber Smartphone oder Tablet (Android 6.0+ / iOS 10.0+). Herausnehmbares Monitormodul: Robustes Design mit sto?fester Gummihulle fur den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Gewinde RTG 6: Zur Verbindung mit RUNPOTEC Einschubwerkzeugen, fur Einsatze im Rohr ab ? 14 mm, sowie gro?e Rohre und auch ohne Rohr wie z.B. Hohlwande, Kabelkanale und Doppelkanale und vieles mehr IP67 Schutzklasse: Kamerakopf und Kabel sind gegen Staub undWasser geschutzt 15 Meter Kamerakabel: Bietet eine gro?e Reichweite und Flexibilitat bei der Inspektion. Lithium-Ionen-Akku: Laufzeit von bis zu 3 Stunden fur lange Inspektionen ohne Unterbrechung. Dimmbares LED-Licht: Perfekte Sicht auch in dunklen oderschlecht beleuchteten Bereichen. Box mit Dreh- und Haltegriff: Praktische und sichere Aufbewahrung des Gerats. Umfangreiches Zubehor: 8-teiliger Zubehorbox Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm konnen Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: Lieferumfang: 1 x RC3 Inspektionskamera (Box inkl. Monitormodul, Kabel inkl. Kamerakopf 15 m), 1 x Gewindeaufsatz RC2/RC3, Aufsatz biegsam, Glasfaserstab ? 3 mm - 1 m, Micro Memory Card 8 GB, Verbindungsgewinde, Magnet, Fanghaken, USB-Ladekabel 1,5 m (Stecker USB/USB-C). Kameraspule ? 260 mm x H 63 mm Monitormodul B 96 mm x L 172 mm x H 31 mm Kamerakopf / Kabel? 13 mm / Kabellange 15 m Monitor 5'' IPS (518.400 Pixel - 960 x 540)Color Kameraauflosung 998.400 Pixel (1280 x 720) - Front- und Seitenkamera Bildauflosung 1920 x 1080 (JPG) - Front- und Seitenkamera Videoauflosung 1920 x 1080 (AVI) - Front- und Seitenkamera FokusdistanzenFront:30 mm ? 80 mm / Seite: 20 mm ? 40 mm Blickwinkel 70 ?Beleuchtung Frontkamera: 8 x LED (im Kamerakopf integriert) - dimmbar Seitenkamera: 1 x LED (im Kamerakopf integriert) - dimmbar Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel) Akkukapazitat 3000 mhA Lithium-Ionen-Akku (3 Stunden) Sprachen DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DK, SE, NO, FI, PL, CZ, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR, BLG Betriebssystem WLAN (Android 6.0+ / IOS 10.0+) Rohrinspektion ab Innen-? 14 mm Inspektion von Luftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre usw.