pagina iniziale

RUNPOTEC - RUN11140 RUNPOCAM RC2 - 50 M+PROFI SET-50 M - 11140

copiacopia
RUNPOTEC - RUN11140 RUNPOCAM RC2 - 50 M+PROFI SET-50 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rigido

  • Con lampada incorporata - sì

  • Lunghezza - 50...50 mm

  • Grado di protezione (IP) sensore - IP67

  • Diametro sensore camera - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120045476392

Codice prodotto

RUN11140

Cod. produttore

11140

Produttore

RUN

Tipologia:

Rigido

Con lampada incorporata:

sì

Lunghezza:

50...50 mm

Grado di protezione (IP) sensore:

IP67

Diametro sensore camera:

13 mm

Con funzione memoria:

sì

Registrazione video:

sì

Numero di pixel orizzontali:

640

Numero di pixel verticali:

480

Collegamento USB:

sì

Dimensione schermo:

9 cm

Slot per scheda MicroSD:

sì

Uscita video analogica:

sì

Angolo di apertura telecamera:

64 °

Camera angolare in avanti:

sì