RUNPOTEC - RUN10162 RUNPOLIFTER 4500 - L1150 - 10162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Asse rullo
Tipo di montaggio - Indipendente
Diametro max. tamburo per cavi - 1600 mm
Larghezza max. tamburo per cavi - 750 mm
Capacità di portata - 4500 kg
Confezione
1 PZ
EAN
9120045476446
Codice prodotto
RUN10162
Cod. produttore
10162
Produttore
RUN
Tipologia:
Asse rullo
Tipo di montaggio:
Indipendente
Diametro max. tamburo per cavi:
1600 mm
Larghezza max. tamburo per cavi:
750 mm
Capacità di portata:
4500 kg


