pagina iniziale

ROSSINI - RSSVIV108NGR PIANTANA NERA/PARALUME CONICO GRIGIO E27 - VIV108NGR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Potenza totale - 75 W

  • Altezza/profondità - 2250 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421683550

Codice prodotto

RSSVIV108NGR

Cod. produttore

VIV108NGR

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Potenza totale:

75 W

Altezza/profondità:

2250 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Grigio

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

2400 mm

Diametro:

480 mm

Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da tavolo e da terra con paralume in tessuto con forma cilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La versione a plafone è proposta anche con braccio fisso per punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l'attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.