pagina iniziale

ROSSINI - RSSBIA002 PIANTANA SFERICA IN POLICARBONATO BIANCO - BIA002

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Potenza totale - 75 W

  • Altezza/profondità - 350 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421658237

Codice prodotto

RSSBIA002

Cod. produttore

BIA002

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Potenza totale:

75 W

Altezza/profondità:

350 mm

Materiale:

Plastica

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro:

400 mm

Lampada decorativa da terra per esterno IP65 dalla forma sferica. Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa. Disponibile in tre diametri nella versione sferica e una misura nella versione semisferica.