ROSSINI - RSSBIA001 PIANTANA SFERICA IN POLICARBONATO BIANCO - BIA001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Potenza totale - 75 W
Altezza/profondità - 265 mm
Materiale - Plastica
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq
EAN
8015421658220
Codice prodotto
RSSBIA001
Cod. produttore
BIA001
Produttore
RSS
Portalampada:
E27
Potenza totale:
75 W
Altezza/profondità:
265 mm
Materiale:
Plastica
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro:
300 mm


