pagina iniziale

ROSSINI - RSSBAA003N PIANTANA NERA LED 40,5W IP20 2700K CRI80 - BAA003N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altro

  • Potenza totale - 40.5 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Altezza/profondità - 1800 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1091 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421573400

Codice prodotto

RSSBAA003N

Cod. produttore

BAA003N

Produttore

RSS

Portalampada:

Altro

Potenza totale:

40.5 W

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Altezza/profondità:

1800 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rendimento luminoso delle lampade:

93 lm/W

Diametro:

300 mm

Lampada da parete e da terra a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata (2700K) dimmerabile. Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in due finiture: bianco e nero.