pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OBV8S COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE - 5069-OBV8S

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OBV8S COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Corrente d'uscita - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449070247176

Codice prodotto

RCK5069-OBV8S

Cod. produttore

5069-OBV8S

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Corrente d'uscita:

1 A

Tensione ammessa nell'uscita:

12...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Larghezza:

25.56 mm

Altezza:

144.57 mm

Profondità:

109.09 mm