pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L320ER COMPACTLOGIX 2MB ENET CONTROLLER - 5069-L320ER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L320ER COMPACTLOGIX 2MB ENET CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite relè - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074354146

Codice prodotto

RCK5069-L320ER

Cod. produttore

5069-L320ER

Produttore

RCK

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW altre:

0

Con display:

sì

Dimensione memoria:

2048 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

sì

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

Larghezza:

98.1 mm

Altezza:

143.97 mm

Profondità:

136.81 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) tipo/modello Rockwell Automation 5069-L320ER - COMPACTLOGIX 2MB ENET CONTROLLER