pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OB16 MICRO800 16 POINT SOURCE OUTPUT MODULE - 2085-OB16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079382618

Codice prodotto

RCK2085-OB16

Cod. produttore

2085-OB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

12...24 V

Tensione ammessa nell'uscita:

12...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Larghezza:

90 mm

Altezza:

44.5 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 16 POINT SOURCE OUTPUT MODULE