pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OW4I MICRO800 4 POINT RELAY OUTPUT - 2080-OW4I

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OW4I MICRO800 4 POINT RELAY OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Corrente d'entrata per segnale 1 - 10 mA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072842577

Codice prodotto

RCK2080-OW4I

Cod. produttore

2080-OW4I

Produttore

RCK

Numero di uscite digitali:

4

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

10 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Corrente d'uscita:

2 A

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT RELAY OUTPUT