pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OB4 MICRO800 4 POINT SOURCE OUTPUT - 2080-OB4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10.8...30 V

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078969377

Codice prodotto

RCK2080-OB4

Cod. produttore

2080-OB4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

10.8...30 V

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

5 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

10.8...0 V

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

12...0 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT SOURCE OUTPUT