pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC20-20QBB MICRO820 20 I/O ENET/IP CONTROLLER - 2080-LC20-20QBB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite relè - 7

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce HW USB - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078823440

Codice prodotto

RCK2080-LC20-20QBB

Cod. produttore

2080-LC20-20QBB

Produttore

RCK

Numero di uscite relè:

7

Tipologia:

Compatto

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di ingressi digitali:

12

Numero di uscite digitali:

7

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con display:

Dimensione memoria:

20 kByte

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Larghezza:

100 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello MICRO820 20 I O ENET IP CONTROLLER