pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4OB4 MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SOURCE) - 2080-IQ4OB4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4OB4 MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SOURCE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079398879

Codice prodotto

RCK2080-IQ4OB4

Cod. produttore

2080-IQ4OB4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

12...24 V

Tensione ammessa nell'uscita:

12...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

8...10 ms

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT DIGITAL COMBO (SOURCE)