pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4 MICRO800 4 POINT IEC DIGITAL INPUT - 2080-IQ4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 9...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Relè

  • Ingressi digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078969315

Codice prodotto

RCK2080-IQ4

Cod. produttore

2080-IQ4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

9...30 V

Numero di ingressi digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

12...24 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

8...0 ms

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT IEC DIGITAL INPUT