pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IF4 MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT PLUG-IN - 2080-IF4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Segnale d'ingresso configurabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077449139

Codice prodotto

RCK2080-IF4

Cod. produttore

2080-IF4

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT PLUG-IN