pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1BC30 24.5-30.0 A IEC BIMETALLIC OVLD RELAY - 193-T1BC30

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1BC30 24.5-30.0 A IEC BIMETALLIC OVLD RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 24.5...30 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073877806

Codice prodotto

RCK193-T1BC30

Cod. produttore

193-T1BC30

Produttore

RCK

Intervallo di corrente regolabile:

24.5...30 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 24.5-30.0 A IEC BIMETALLIC OVLD RELAY