pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AC20 15-20 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY - 193-T1AC20

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AC20 15-20 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 15...20 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077779779

Codice prodotto

RCK193-T1AC20

Cod. produttore

193-T1AC20

Produttore

RCK

Intervallo di corrente regolabile:

15...20 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta/installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Relè termico di sovraccarico Rockwell Automation serie/modello 15-20 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY