ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-T1AB10 0.75-1.0 A IEC BIMETALLIC OVERLOAD RELAY - 193-T1AB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.75...1 A
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
7449070418798
Codice prodotto
RCK193-T1AB10
Cod. produttore
193-T1AB10
Produttore
RCK
Intervallo di corrente regolabile:
0.75...1 A
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
CLASS 10


