pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-ED1EB E1 PLUS 5.4-27 A IEC OVERLOAD RELAY - 193-ED1EB

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 5.4...27 A

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - CLASS 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070271782

Codice prodotto

RCK193-ED1EB

Cod. produttore

193-ED1EB

Produttore

RCK

Intervallo di corrente regolabile:

5.4...27 A

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

600...690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

600...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Relè elettronico di protezione motore E1 Plus – 193-ED, 193-EE • Auto-alimentato • Protezione mancanza di fase ad alta sensibilità • Ampio campo di regolazione (5:1) • Collegamenti di potenza integrati • Contatti ausiliari isolati 1 N.A. e 1 N.C. (B600, AC-15 nominali) • Bassi consumi energetici (150 mW) • Compensazione temperatura ambiente • Indicazione d’intervento visibile • Accessori opzionali per funzionalità ampliate • Classe di sgancio fissa 10 • Ripristino manuale

Un prodotto ROCKWELL AUTOMATION

Scopri la serie ROCKWELL AUTOMATION