ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-K2B160 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 16 A - 188-K2B160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
0885630649580
Codice prodotto
RCK188-K2B160
Cod. produttore
188-K2B160
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2