pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-J1C010-N MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 A - 188-J1C010-N

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-J1C010-N MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 1 A

  • Conduttore neutro a connessione -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079869218

Codice prodotto

RCK188-J1C010-N

Cod. produttore

188-J1C010-N

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

1 A

Conduttore neutro a connessione:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 A