pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OW8 FLEX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 1794-OW8

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OW8 FLEX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073120216

Codice prodotto

RCK1794-OW8

Cod. produttore

1794-OW8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Corrente d'entrata per segnale 1:

125 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE