pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1794-OM8

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Ingressi digitali configurabili - no

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Corrente d'uscita - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079535809

Codice prodotto

RCK1794-OM8

Cod. produttore

1794-OM8

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

4 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

500 mA

Tensione ammessa nell'uscita:

220...220 V

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Link IO master:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

40...40 ms

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Larghezza:

94 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE