pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8H FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1794-IE8H

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8H FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073697756

Codice prodotto

RCK1794-IE8H

Cod. produttore

1794-IE8H

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

8

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE