pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8 FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1794-IE8

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8 FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Segnale d'ingresso configurabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021654304

Codice prodotto

RCK1794-IE8

Cod. produttore

1794-IE8

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

8

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE