pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16XOB16P FLEX 32 POINT DIGITAL COMBINATION MODULE - 1794-IB16XOB16P

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16XOB16P FLEX 32 POINT DIGITAL COMBINATION MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021607232

Codice prodotto

RCK1794-IB16XOB16P

Cod. produttore

1794-IB16XOB16P

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

8 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...1 ms

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 32 POINT DIGITAL COMBINATION MODULE