pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16 FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1794-IB16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16 FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingressi digitali configurabili - sì

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021654298

Codice prodotto

RCK1794-IB16

Cod. produttore

1794-IB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

8 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE