pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA16 FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1794-IA16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA16 FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 74...74 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Ingressi digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070982466

Codice prodotto

RCK1794-IA16

Cod. produttore

1794-IA16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

74...74 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

120...120 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Corrente d'entrata per segnale 1:

12 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

120...120 V

Tensione ammessa nell'uscita:

120...120 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

26.5...26.5 ms

Larghezza:

94 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

53 mm