pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791ES-IB8XOBV4 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL I/O - 1791ES-IB8XOBV4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791ES-IB8XOBV4 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...19.2 V

  • Numero di ingressi digitali - 12

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073877752

Codice prodotto

RCK1791ES-IB8XOBV4

Cod. produttore

1791ES-IB8XOBV4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

19.2...19.2 V

Numero di ingressi digitali:

12

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Altro

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

19.2...19.2 V

Corrente d'uscita:

2 A

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

6.2...16.2 ms

Larghezza:

196 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

77 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello GUARD I O ON ETHERNET IP 24VDC