pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791ES-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL INPUT - 1791ES-IB16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791ES-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL INPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...19.2 V

  • Numero di ingressi digitali - 24

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingressi digitali configurabili - sì

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073877745

Codice prodotto

RCK1791ES-IB16

Cod. produttore

1791ES-IB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

19.2...19.2 V

Numero di ingressi digitali:

24

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

3.3 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

19.2...19.2 V

Larghezza:

196 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

77 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello GUARD I O ON ETHERNET IP 16 IN