ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791DS-IB8XOB8 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB MODULE - 1791DS-IB8XOB8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...20.4 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073877738
Codice prodotto
RCK1791DS-IB8XOB8
Cod. produttore
1791DS-IB8XOB8
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
20.4...20.4 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altro
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Corrente d'entrata per segnale 1:
6 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione ammessa nell'ingresso:
20.4...20.4 V
Corrente d'uscita:
0.5 A
Larghezza:
170 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
72 mm