pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA2 COMPACTLOGIX AC 2A/0.8A POWER SUPPLY - 1769-PA2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA2 COMPACTLOGIX AC 2A/0.8A POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 85...265 V

  • Tensione d'ingresso DC - 85...265 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC

  • Tensione d'uscita DC - 5...24 V

  • Max. corrente d'uscita in DC - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

327 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013768426687

Codice prodotto

RCK1769-PA2

Cod. produttore

1769-PA2

Produttore

RCK

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

85...265 V

Tensione d'ingresso DC:

85...265 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tensione d'uscita DC:

5...24 V

Max. corrente d'uscita in DC:

2 A

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

85...265 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

25 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

25 A

Larghezza:

70 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX AC 2A 0.8A POWER SUPPLY