pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW16 COMPACTLOGIX 16 PT D/O RELAY MODULE - 1769-OW16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW16 COMPACTLOGIX 16 PT D/O RELAY MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 5...265 V

  • Tensione di alimentazione DC - 5...125 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073863045

Codice prodotto

RCK1769-OW16

Cod. produttore

1769-OW16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

5...265 V

Tensione di alimentazione DC:

5...125 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

5...265 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Corrente d'uscita:

0.205 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5.1...5.1 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 16 PT D O RELAY MODULE