ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OB32T CMPLX 32 PT 24VDC TERMINATED D/O MODULE - 1769-OB32T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 10.2...10.2 V
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
7449079250900
Codice prodotto
RCK1769-OB32T
Cod. produttore
1769-OB32T
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
10.2...10.2 V
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Corrente d'entrata per segnale 1:
2000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
24...24 V
Corrente d'uscita:
0.22 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.5...4 ms
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
87 mm