ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L36ERMS COMPACT GUARDLOGIX CPU, L36ERMS, 3M/1.5M - 1769-L36ERMS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 16
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite relè - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2354 Kg CO₂-eq
EAN
8001024011760
Codice prodotto
RCK1769-L36ERMS
Cod. produttore
1769-L36ERMS
Produttore
RCK
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
16
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW altre:
0
Dimensione memoria:
3072 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
234 mm
Altezza:
239 mm
Profondità:
155 mm


