pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ER COMPACTLOGIX 2 MB ENET CONTROLLER - 1769-L33ER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ER COMPACTLOGIX 2 MB ENET CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite relè - 0

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079029636

Codice prodotto

RCK1769-L33ER

Cod. produttore

1769-L33ER

Produttore

RCK

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite relè:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Con display:

sì

Dimensione memoria:

2048 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

55 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

105 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 2 MB ENET CONTROLLER