pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L18ERM-BB1B COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR-MOTION - 1769-L18ERM-BB1B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L18ERM-BB1B COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR-MOTION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite relè - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2354 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078780897

Codice prodotto

RCK1769-L18ERM-BB1B

Cod. produttore

1769-L18ERM-BB1B

Produttore

RCK

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

16

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW altre:

0

Dimensione memoria:

512 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

100 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

105 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR-MOTION