pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ16 COMPACTLOGIX 16 PT 24VDC D/I MODULE - 1769-IQ16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ16 COMPACTLOGIX 16 PT 24VDC D/I MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Ingressi digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021315601

Codice prodotto

RCK1769-IQ16

Cod. produttore

1769-IQ16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

250 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Corrente d'uscita:

0.115 A

Tensione ammessa nell'uscita:

5.1...5.1 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

8...8 ms

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo digitale CC 1769, 16 ingressi, tensione 24 V CC, Campo di tensione di funzionamento 10…30 V CC a 30 °C 10…26,4 V CC a 60 °C , 115 mA a 5,1 V, Distanza nominale degli alimentatori 8.