pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF16C COMPACTLOGIX 16 PT A/I CURRENT MODULE - 1769-IF16C

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF16C COMPACTLOGIX 16 PT A/I CURRENT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 16

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

  • Ingressi analogici configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071185408

Codice prodotto

RCK1769-IF16C

Cod. produttore

1769-IF16C

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

16

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 16 PT A I CURRENT MODULE