pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OW16 MICROLOGIX 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 1762-OW16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 5...265 V

  • Tensione di alimentazione DC - 5...125 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021715159

Codice prodotto

RCK1762-OW16

Cod. produttore

1762-OW16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

5...265 V

Tensione di alimentazione DC:

5...125 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

5...265 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Corrente d'uscita:

16 A

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo di uscita a relè CA/CC a 16 punti