pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB8 MICROLOGIX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1762-OB8

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20...20 V

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074136803

Codice prodotto

RCK1762-OB8

Cod. produttore

1762-OB8

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

20...20 V

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

20.4...0 V

Corrente d'uscita:

4 A

Tensione ammessa nell'uscita:

20...26 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE