pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ32T MICROLOGIX 32 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1762-IQ32T

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ingressi digitali configurabili - sì

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074115631

Codice prodotto

RCK1762-IQ32T

Cod. produttore

1762-IQ32T

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

10...30 V

Numero di ingressi digitali:

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

6.5 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione ammessa nell'ingresso:

30...30 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

8...8 ms

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo d'espansione serie MicroLogix 1762. 32 ingressi digitali. 24Vcc.