pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF4 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1762-IF4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Segnale d'ingresso configurabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021322555

Codice prodotto

RCK1762-IF4

Cod. produttore

1762-IF4

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo di ingresso analogico in tensione/corrente a 4 canali

Un prodotto ROCKWELL AUTOMATION

Scopri la serie ROCKWELL AUTOMATION