pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF2OF2 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE - 1762-IF2OF2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF2OF2 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 12 Bit

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021379207

Codice prodotto

RCK1762-IF2OF2

Cod. produttore

1762-IF2OF2

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Larghezza:

40 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE