ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB72K CONTROLLOGIX DC POWER SUPPLY - 1756-PB72K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 24...24 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Capacità di ridondanza - no
Potenza erogata - 75 W
Larghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002663508
Codice prodotto
RCK1756-PB72K
Cod. produttore
1756-PB72K
Produttore
RCK
Tensione d'ingresso DC:
24...24 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Capacità di ridondanza:
no
Potenza erogata:
75 W
Larghezza:
78 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
145 mm
Alimentatore per PLC tipo/modello Rockwell Automation 1756-PB72K - CONTROLLOGIX DC POWER SUPPLY


